Brocas espirales largas HSS-E VA 2,6 mm

Número de artículo: 116070 2,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,36 € / Unidad
  • de 5Unidad
    7,80 € / Unidad
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 35-40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 340
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 62 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds 2,6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116070 2,6
EAN / GTIN 4045197027252
Número del fabricante 116070 2,6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Superficie brillante.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Para trabajos de taladrado con casquillos de taladrar o en lugares hundidos.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.