{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | |
Longitud total L | 165 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Número del fabricante | 116063 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca para taladros profundos HSS-E 8,5 mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
desde
1
Unidades
35,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
29,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
desde
1
Unidades
20,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | amarillo | sin | azul |
Longitud total L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |