Broca para taladros profundos HSS-E 3,1 mm

Número de artículo: 116063 3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,59 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,17 € / Unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 64,4 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
Longitud total L 106 mm
⌀ de mango Ds 3,1 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116063 3,1
EAN / GTIN 4045197871138
Número del fabricante 116063 3,1

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
87
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
31
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alma considerablemente reforzada sin aumento de alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Con ranuras formadas especialmente. Ventajoso en perforaciones profundas hasta 10×D y materiales con formación de virutas críticas.
Con revestimiento de TiAIN para duraciones elevadas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso