{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Número del fabricante | 116063 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca para taladros profundos HSS-E 2,5 mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
4,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
4,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | amarillo | sin | azul |
Longitud total L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |