Andamio plegable de 1,35 x 1,80 m con estabilizadores Altura de la plataforma 4,80 m

Número de artículo: 115248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115248
EAN / GTIN 4031405152489
Número del fabricante 115248

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con introducción de carga céntrica y husillos
  • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
  • Aparadores de aluminio y bastidores de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas (desde la altura de la plataforma 2,8 m)
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma 2,45 m y 3,0 m bajo petición
  • Alturas de trabajo de hasta 13,8 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 7160 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 170 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 30 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W12
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 3308 mm
  • Altura del andamio: 6260 mm
  • Longitud del andamio: 3834 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 5160 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm