Broca espiral con punta escalonada HSS-E Acero, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9mm

Número de artículo: 114008 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,42 € / Unidad
  • de 5Unidad
    13,68 € / Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: INOX
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo INOX
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango con tres superficies de apriete
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 81 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114008 9
EAN / GTIN 4062406877170
Número del fabricante 114008 9

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
  • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
  • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
  • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
  • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
  • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
  • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
  • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
  • Salida de taladro sin rebabas.
  • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.

Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra