Broca espiral con punta escalonada HSS-E Acero 7,5 mm

Número de artículo: 114008 7,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,35 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,46 € / Unidad
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: INOX
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo INOX
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango con tres superficies de apriete
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 57,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
Longitud total L 109 mm
⌀ de mango Ds 7,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,125 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114008 7,5
EAN / GTIN 4062406877149
Número del fabricante 114008 7,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
  • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
  • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
  • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
  • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
  • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
  • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
  • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
  • Salida de taladro sin rebabas.
  • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.

Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.