Broca espiral con punta escalonada HSS-E Acero 13 mm

Número de artículo: 114008 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: INOX
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 13 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 338
    Tipo INOX
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango con tres superficies de apriete
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 81,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 101 mm
    Longitud total L 151 mm
    ⌀ de mango Ds 13 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114008 13
    EAN / GTIN 4062406877262
    Número del fabricante 114008 13

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    70
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    32
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
    • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
    • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
    • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
    • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
    • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
    • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
    • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
    • Salida de taladro sin rebabas.
    • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.

    Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra