Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,25mm

Número de artículo: 113260 9,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    35,98 € / Unidad
  • de 5Unidad
    29,99 € / Unidad
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,25 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 40 mm
Longitud total L 84 mm
⌀ de mango Ds 9,25 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113260 9,25
EAN / GTIN 4045197413468
Número del fabricante 113260 9,25

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,25mm

Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,25mm

a petición
En stock
24 piezas en stock
desde 1  Unidades
35,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
29,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
11,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
desde 1  Unidades
27,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
22,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 84 mm 84 mm 84 mm
Refrigeración interior no no no
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 40 mm 40 mm 40 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra