{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 14,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113260 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006585 | |
Número del fabricante | 113260 3,6 |