{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,2 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113260 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007179 | |
Número del fabricante | 113260 9,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E 9,2 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde
1
Unidades
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
27,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
desde
1
Unidades
27,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | azul | sin | sin |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |