Escalera de tijera 2x5 peldaños

Número de artículo: 11153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×5
Modelo peldaño Barrote
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11153
EAN / GTIN 4031405111530
Número del fabricante 011153
Número L L90110 328

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • 4-fold engarzado rung / conexión spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Transporte de las pestañas de seguridad
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Altura: 1470 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x5 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 500 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra