Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A con superficie, Sin revestimiento, Para rosca: M4

Número de artículo: 111313 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 332/2
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,05
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Nivel 8 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 11 mm
Altura del escalonado L2 2. Nivel 12,6 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 40 − 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Longitud total L 63 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111313 M4
EAN / GTIN 4062406101947
Número del fabricante 111313 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
65
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.
Con superficie adicional en el mango.