Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A con superficie M10

Número de artículo: 111313 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 332/2
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,05
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 8,5 mm
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 10,5 mm
⌀ D2 2. Nivel 16 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 23 mm
Altura del escalonado L2 2. Nivel 27,7 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 180-210 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
s − 0,1 14,85 mm
Longitud total L 90 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111313 M10
EAN / GTIN 4062406101985
Número del fabricante 111313 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
65
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.
Con superficie adicional en el mango.