{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 332/2 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,05 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 21 mm | |
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 | 25 mm | |
⌀ D2 2. Nivel | 40 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 45 mm | |
Altura del escalonado L2 2. Nivel | 57 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 320-350 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
s − 0,1 | 36,5 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,4 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Centrado |
Número de artículo | 111313 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406102029 | |
Número del fabricante | 111313 M24 |