Detector de un solo gas Pac® 6500 O2

Número de artículo: 097199 O2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 68

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sensor para el tipo de gas Oxígeno
Capacidad de medición 0 vol% - 25 vol%
Umbral de alarma A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Mignon, AA
Estructura química Litio cloruro de tionilo
Clase de protección IP IP 68
Tipo de producto Detector de un solo gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097199 O2
EAN / GTIN 4026056020553
Número del fabricante 8326332

Descripción

Ejecución:

Los detectores de un solo gas personales Pac® 6000 y 6500 miden de manera rápida y precisa un determinado gas. Manejo sencillo gracias a la pantalla sin idioma concreto, código de colores claro y carcasa robusta y fácil de agarrar. Triple alarma: acústica, visual y vibración. Tiempos de respuesta cortos de los sensores, incluso en condiciones duras. Medición e indicación directa de uno de los siguientes gases: CO (monóxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), SO2 (dióxido de azufre) u O2 (oxígeno).
Sin limitación del tiempo de funcionamiento y con mayores posibilidades de ajuste y funciones de memoria.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra