Detector de un solo gas Pac® 6500, Tipo: H2S

Número de artículo: 097199 H2S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 68

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sensor para el tipo de gas Ácido sulfhídrico
Capacidad de medición 0 ppm - 100 ppm
Umbral de alarma A1/A2 5 / 10 ppm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Mignon, AA
Estructura química Litio cloruro de tionilo
Clase de protección IP IP 68
Tipo de producto Detector de un solo gas

Identificación y clasificación

Número de artículo 097199 H2S
EAN / GTIN 4026056020539
Número del fabricante 8326330
Fabricante Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Los detectores de un solo gas personales Pac® 6000 y 6500 miden de manera rápida y precisa un determinado gas. Manejo sencillo gracias a la pantalla sin idioma concreto, código de colores claro y carcasa robusta y fácil de agarrar. Triple alarma: acústica, visual y vibración. Tiempos de respuesta cortos de los sensores, incluso en condiciones duras. Medición e indicación directa de uno de los siguientes gases: CO (monóxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), SO2 (dióxido de azufre) u O2 (oxígeno).
Sin limitación del tiempo de funcionamiento y con mayores posibilidades de ajuste y funciones de memoria.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.