{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sensor para el tipo de gas | Monóxido de carbono | |
Capacidad de medición | 0 ppm - 2.000 ppm | |
Umbral de alarma A1/A2 | 30 / 60 ppm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Estructura química | Litio cloruro de tionilo | |
Clase de protección IP | IP 68 | |
Tipo de producto | Detector de un solo gas |
Número de artículo | 097199 CO | |
EAN / GTIN | 4026056020546 | |
Número del fabricante | 8326331 |