{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MicroFlex® | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopreno, nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Neopreno, nitrilo | |
Recubrimiento | Neopreno, nitrilo | |
Espesor | 0,2 mm | |
Longitud | 285 mm | |
Contenido | 50 | |
Peso | 8,1 g | |
Color | verde | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094724 8 | |
EAN / GTIN | 076490453480 | |
Número del fabricante | 93-260/7.5-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de guantes desechables MicroFlex® 93-260, Talla de los guantes: 8
a petición
En stock
335 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.577 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.405 piezas en stock
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión | Precisión |
Contenido | 50 | 100 | 100 |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 |
Material de base | Neopreno, nitrilo | Nitril | Nitril |
Talla de guante | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Tipo A (JKLOPST) | Tipo B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Tipo de guante | Guante desechable | Guante desechable | Guante desechable |