Juego de guantes desechables MicroFlex® 93-260, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094724 7
Establecer precio 50 Unidad (0,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas
  • EN 374: Tipo A (JKLOPST)
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MicroFlex®
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 374 Tipo A (JKLOPST)
Resistencia a sustancias químicas JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopreno, nitrilo
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base Neopreno, nitrilo
Recubrimiento Neopreno, nitrilo
Espesor 0,2 mm
Longitud 285 mm
Contenido 50
Peso 8,1 g
Color verde
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 7
AQL 0,65
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 094724 7
EAN / GTIN 076490453473
Número del fabricante 93-260/6.5-7
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
MicroFlex® 93-260. Construcción en 3 capas para una buena protección química, incluso de ácidos, medios disolventes y lejías. Puntas de los dedos estructuradas. Puño largo y valor AQL bajo de 0,65 (EN 374-2) para una protección eficaz de sustancias peligrosas.

Norma:

EN 374