{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MicroFlex® | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopreno, nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Neopreno, nitrilo | |
Recubrimiento | Neopreno, nitrilo | |
Espesor | 0,2 mm | |
Longitud | 285 mm | |
Contenido | 50 | |
Peso | 8,1 g | |
Color | verde | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 10 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo |
094724 10
Copiar |
|
EAN / GTIN |
076490453503
Copiar |
|
Número del fabricante |
93-260/9.5-10
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |