Par de guantes MASTER FIT OIL, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094307 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,99 € / par
  • de 12par
    4,99 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6.740 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 18G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MASTER FIT
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Exento de DMF
EN 388 4121X
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Longitud 250 mm
Color azul / naranja
Talla de guante 8
Tecnología de punto 18G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094307 8
EAN / GTIN 4062406074944
Número del fabricante 094307 8

Descripción

Ejecución:

Guante multiuso con tecnología de punto 18 Gauge y recubrimiento doble de nitrilo y nitrilo arenado. La superficie con estructura en la palma de la mano y los dedos proporciona un excelente agarre en superficies aceitadas. Exento de DMF.
MASTER FIT OIL. Con recubrimiento de nitrilo 3/4 por encima de los nudillos. Hace que el guante sea muy adecuado para entornos de trabajo húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra