Bota con cordones negro/rojo SANDER PRO ESD, S3 47

Número de artículo: 092248 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SANDER
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color negro/rojo
Material de cubierta Cordura®
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092248 47
EAN / GTIN 4030839255148
Número del fabricante 766771-47

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.
  • Recubierta de TPU para proteger el material superior.
  • Dotación exenta de metal y de piel.
  • Reflectores de seguridad.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "SANDER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra