{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SANDER | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 40 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 768551-40 | |
EAN / GTIN | 4030839268049 | |
Número del fabricante | 768551-40 | |
Número L | L00790 3976 |