Botas de seguridad SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 SANDER XXT Pro BOA® ESD S3, Talla 45

Número de artículo: 769831-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie SANDER
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769831-45
EAN / GTIN 4030839316450
Número del fabricante 769831-45
Número L L00790 2236

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "SANDER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra