{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Highline | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
Ropa estándar | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | azul violáceo / marino | |
Material | Algodón, poliéster | |
Tamaño ES | 38L | |
Talla de confección DE | 90 | |
Tamaño FR | 38L | |
Tamaño IT | 38L | |
Cierre de pantalón | Cremallera | |
Cierre de pierna | recto, abierto | |
Número de bolsillos laterales | 2 | |
Bolsillos laterales | utilizado | |
Número de bolsillos de rodilla | 2 | |
Número de bolsillos de muslo | 2 | |
Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia | sí | |
Bolsillo para teléfono móvil | sí | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091321 90 | |
EAN / GTIN | 4030913066035 | |
Número del fabricante | 2320 090 |