Pantalón Highline 68

Número de artículo: 091321 68
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Highline
    Servicio especial Personalización textil
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
    Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C colada de color
    Color azul violáceo / marino
    Material Algodón, poliéster
    Talla de confección DE 68
    Tamaño FR 64
    Cierre de pantalón Cremallera
    Cierre de pierna recto, abierto
    Número de bolsillos laterales 2
    Bolsillos laterales utilizado
    Número de bolsillos de rodilla 2
    Número de bolsillos de muslo 2
    Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia
    Bolsillo para teléfono móvil
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091321 68
    EAN / GTIN 4030913066011
    Número del fabricante 2320 068

    Descripción

    Ejecución:

    Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
    Pantalón.

    Descripción:

    • Dos bolsillos insertados delanteros.
    • Goma elástica en la cintura.
    • Cremallera en la bragueta.
    • Bolsillo para metro doble.
    • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
    • Bolsillo para teléfono móvil.
    • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
    • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

    Nota:

    La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
    Disponible en otros colores a petición.
    Pantalón en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091322.
    En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra