Pantalón Highline 29

Número de artículo: 091321 29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Highline
    Servicio especial Personalización textil
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
    Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C colada de color
    Color azul violáceo / marino
    Material Algodón, poliéster
    Tamaño ES 56C
    Talla de confección DE 29
    Tamaño FR 56C
    Tamaño IT 56C
    Cierre de pantalón Cremallera
    Cierre de pierna recto, abierto
    Número de bolsillos laterales 2
    Bolsillos laterales utilizado
    Número de bolsillos de rodilla 2
    Número de bolsillos de muslo 2
    Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia
    Bolsillo para teléfono móvil
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091321 29
    EAN / GTIN 4030913065854
    Número del fabricante 2320 029

    Descripción

    Ejecución:

    Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
    Pantalón.

    Descripción:

    • Dos bolsillos insertados delanteros.
    • Goma elástica en la cintura.
    • Cremallera en la bragueta.
    • Bolsillo para metro doble.
    • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
    • Bolsillo para teléfono móvil.
    • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
    • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

    Nota:

    La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
    Disponible en otros colores a petición.
    Pantalón en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091322.
    En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra