{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GreenPlus | |
Ejecución | Bidón | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
Contenido | 20 l | |
Color | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidad | 1,04 g/cm3 | |
Punto de ebullición | 100 °C | |
Valor pH | 2,2 | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 35 °C | |
Tipo de producto | Limpiador universal |
Número de artículo | 088002 20 | |
EAN / GTIN | 4062406400897 | |
Número del fabricante | 088002 20 |