GARANT GreenPlus Acid Cleaner 200

Número de artículo: 088002 200
(7,24 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución agarre
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    Contenido 200 l
    Color transparente
    Forma líquido
    Densidad 1,04 g/cm3
    Punto de ebullición 100 °C
    Valor pH 2,2
    Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Limpiador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 088002 200
    EAN / GTIN 4067263120513
    Número del fabricante 088002 200

    Descripción

    Ejecución:

    Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
    La solución ácida para todo uso sin etiquetar. Elimina óxido, cal y suciedad mineral de forma segura y respetuosa con el material. Mezclable con agua hasta 1:10.
    Bidón de plástico de 200 litros.
    Durante el uso, aplicar el limpiador y, al cabo de un tiempo de acción corto, la suciedad disuelta puede eliminarse con un paño o enjuagarse con agua.
    • Sin etiquetar.
    • Uso manual.
    • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.
    • Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra