{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de rosca | M30×35 | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
Anchura asiento en perno A | 45 mm | |
Anchura ojal B | 22 mm | |
Medida C | 65 mm | |
⌀ perno D | 75 mm | |
Medida E | 80 mm | |
Altura H | 165 mm | |
Tipo de producto | Cáncamo |
Número de artículo | 086486 M30 | |
EAN / GTIN | 8013429800177 | |
Número del fabricante | C8000503035 |