{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de rosca | M16×20 | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Anchura asiento en perno A | 30 mm | |
Anchura ojal B | 13 mm | |
Medida C | 46 mm | |
⌀ perno D | 38 mm | |
Medida E | 50 mm | |
Altura H | 105 mm | |
Tipo de producto | Cáncamo |
Número de artículo | 086486 M16 | |
EAN / GTIN | 8013429800054 | |
Número del fabricante | C8000101620 |