{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de rosca | M24×30 | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Anchura asiento en perno A | 40 mm | |
Anchura ojal B | 18 mm | |
Medida C | 70 mm | |
⌀ perno D | 58 mm | |
Medida E | 68 mm | |
Altura H | 153 mm | |
Tipo de producto | Cáncamo |
Número de artículo | 086486 M24 | |
EAN / GTIN | 8013429800139 | |
Número del fabricante | C8000302430 |