Grillete de suspensión Quick Lift DSR, ⌀ de rosca: M8X1,25

Número de artículo: 086454 M8X1,25
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0,25 t
⌀ de rosca M8×1,25
Longitud de rosca L 17,5 mm
Anchura de llave hexágono interior S 18 mm
Altura cabeza del tornillo A 31 mm
Altura alma central B 30 mm
⌀ cabeza del tornillo C 30 mm
Distancia alma central-ojal D 38 mm
Anchura ojal E 27 mm
Grosor ojal F 14 mm
Anchura grilletes giratorios G 53 mm
Peso 0,3 kg
Tipo de producto Grillete de suspensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 086454 M8X1,25
Copiar
EAN / GTIN 2050002053823
Copiar
Número del fabricante QL.DSR M 8
Copiar
Fabricante LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descripción

Ejecución:

Grillete de suspensión giratorio de acero compacto y altamente resistente Quick Lift DSR para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°. Ahorro de tiempo de hasta un 80% en comparación con un grillete de suspensión giratorio clásico (DSR en comparación con Quick Lift DSR). Posibilidad de giro bajo carga. Manejo sencillo gracias al sistema puramente mecánico. Sin mantenimiento, seguro y fiable. Al presionar la cabeza del tornillo, el Quick Lift-DSR se puede fijar en la rosca interior en cuestión de segundos. Esto funciona de forma puramente mecánica, accionando un resorte.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.