{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
⌀ de rosca | M24×3 | |
Longitud de rosca L | 36 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 40 mm | |
Altura cabeza del tornillo A | 55 mm | |
Altura alma central B | 55 mm | |
⌀ cabeza del tornillo C | 60 mm | |
Distancia alma central-ojal D | 83 mm | |
Anchura ojal E | 55 mm | |
Grosor ojal F | 25 mm | |
Anchura grilletes giratorios G | 115 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo de producto | Grillete de suspensión |
Número de artículo | 086454 M24X3 | |
EAN / GTIN | 2050002053885 | |
Número del fabricante | QL.DSR M 24 |