{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
⌀ de rosca | M14×2 | |
Longitud de rosca L | 23 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 27 mm | |
Altura cabeza del tornillo A | 40 mm | |
Altura alma central B | 40 mm | |
⌀ cabeza del tornillo C | 45 mm | |
Distancia alma central-ojal D | 53 mm | |
Anchura ojal E | 38 mm | |
Grosor ojal F | 17 mm | |
Anchura grilletes giratorios G | 76 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Tipo de producto | Grillete de suspensión |
Número de artículo | 086454 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053854 | |
Número del fabricante | QL.DSR M 14 |