Elevador mecánico con uña elevadora YAM 2 t

Número de artículo: 086046 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 180 mm
    Anchura 125 mm
    Altura 235 mm
    Altura de elevación 113 mm
    Uña longitud 50 mm
    Uña anchura 50 mm
    Altura de aplicación mínima 16 mm
    Resorte de retorno automático no
    Capacidad de carga máxima 2 t
    Peso 8 kg
    Tipo de producto Elevador mecánico hidráulico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086046 2
    EAN / GTIN 4025092157711
    Número del fabricante YAM-2 2t

    Descripción

    Ejecución:

    Elevador mecánico con dimensiones compactas, la carga se puede levantar tanto con la uña elevadora como con la cabeza. Elevada estabilidad, la palanca de la bomba se puede girar 270° (no tamaño 2).

    Aplicación:

    Levantamiento, alineación y sustitución de máquinas o cargas similares, así como para trabajos generales de reparación y montaje.