{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 321 mm | |
Anchura | 258 mm | |
Altura | 344 mm | |
Altura de elevación | 140 mm | |
Uña longitud | 60 mm | |
Uña anchura | 110 mm | |
Altura de aplicación mínima | 33 mm | |
Resorte de retorno automático | no | |
Capacidad de carga máxima | 15 t | |
Peso | 53 kg | |
Tipo de producto | Elevador mecánico hidráulico |
Número de artículo | 086046 15 | |
EAN / GTIN | 4025092338851 | |
Número del fabricante | YAM-15.1 15t |