{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 280 mm | |
Anchura | 240 mm | |
Altura | 325 mm | |
Altura de elevación | 145 mm | |
Uña longitud | 60 mm | |
Uña anchura | 100 mm | |
Altura de aplicación mínima | 33 mm | |
Resorte de retorno automático | sí | |
Capacidad de carga máxima | 10 t | |
Peso | 38 kg | |
Tipo de producto | Elevador mecánico hidráulico |
Número de artículo | 086046 10 | |
EAN / GTIN | 4025092154000 | |
Número del fabricante | YAM-10 10t |