{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 80 mm | |
Altura H | 25 mm | |
⌀ rosca G | M10 | |
Longitud tornillo S | 80 mm | |
Gama de nivelación máxima (compensación de altura Ni) | 15 mm | |
Carga máxima estática admisible | 600 daN | |
Capacidad de carga máxima | 480 kg | |
Capacidad de carga máxima máquinas de torneado y rectificación plana | 220 kg | |
Capacidad de carga máxima fresadoras | 300 kg | |
Capacidad de carga prensas | 450 kg | |
Tipo de producto | Antivibración base antivibratoria |
Número de artículo |
086002 480
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197349422
Copiar |
|
Número del fabricante |
LM 1-11 / 60015149
Copiar |
|
Fabricante | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |