{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 160 mm | |
Altura H | 35 mm | |
⌀ rosca G | M16×1,5 | |
Longitud tornillo S | 100 mm | |
Gama de nivelación máxima (compensación de altura Ni) | 20 mm | |
Carga máxima estática admisible | 4.000 daN | |
Capacidad de carga máxima | 3.000 kg | |
Capacidad de carga máxima máquinas de torneado y rectificación plana | 1.000 kg | |
Capacidad de carga máxima fresadoras | 1.500 kg | |
Capacidad de carga prensas | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Antivibración base antivibratoria |
Número de artículo | 086002 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197349446 | |
Número del fabricante | LM 5-55 / 60015049 |