{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 120 mm | |
Altura H | 32 mm | |
⌀ rosca G | M12 | |
Longitud tornillo S | 90 mm | |
Gama de nivelación máxima (compensación de altura Ni) | 20 mm | |
Carga máxima estática admisible | 2.000 daN | |
Capacidad de carga máxima | 1.200 kg | |
Capacidad de carga máxima máquinas de torneado y rectificación plana | 420 kg | |
Capacidad de carga máxima fresadoras | 600 kg | |
Capacidad de carga prensas | 1.000 kg | |
Tipo de producto | Antivibración base antivibratoria |
Número de artículo | 086002 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197349439 | |
Número del fabricante | LM 3-33 / 60015174 |