Sistema magnético plano con perforación 48 mm

Número de artículo: 085932 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
840 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 870 N
48 mm
⌀ de perforación 8,5 mm
Altura 11,5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085932 48
EAN / GTIN 2050001849205
Número del fabricante E1005

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.