{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 310 N | |
⌀ | 32 mm | |
⌀ de perforación | 5,5 mm | |
Altura | 7 mm | |
Material núcleo del imán | Neodimio | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 80 °C | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085932 32 | |
EAN / GTIN | 5012095608509 | |
Número del fabricante | E1003 |