Sistema magnético plano con perforación 25 mm

Número de artículo: 085932 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
413 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fuerza de sujeción nominal 160 N
    25 mm
    ⌀ de perforación 4,5 mm
    Altura 7 mm
    Material núcleo del imán Neodimio
    resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
    Tipo de producto Imán de amarre plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085932 25
    EAN / GTIN 5012095608493
    Número del fabricante E1002

    Descripción

    Ejecución:

    • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
    • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
    • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

    Aplicación:

    Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.