{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 3 N | |
⌀ | 8 mm | |
Altura | 12 mm | |
Medida máxima acortamiento lado posterior | 3 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
Material superficie | galvanizado | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 220 °C | |
Tipo de producto | Imán de amarre de barra |
Número de artículo | 085925 8 | |
EAN / GTIN | 2050000964817 | |
Número del fabricante | E731 |