{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 15 N | |
⌀ | 16 mm | |
Altura | 20 mm | |
Medida máxima acortamiento lado posterior | 5 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
Material superficie | galvanizado | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 220 °C | |
Tipo de producto | Imán de amarre de barra |
Número de artículo | 085925 16 | |
EAN / GTIN | 2050000965128 | |
Número del fabricante | E734 |