Sistema magnético de barra con medida de ajuste 40 mm

Número de artículo: 085925 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 200 N
40 mm
Altura 45 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior 5 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
Material superficie galvanizado
resistencia máxima a altas temperaturas 220 °C
Tipo de producto Imán de amarre de barra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085925 40
EAN / GTIN 2050000965142
Número del fabricante E738

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AINiCo.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.