Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual 40 mm

Número de artículo: 085870 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 116 profesional
⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo igual
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Número del fabricante 116/40 GL.Z1

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre igual significa que con una llave puede abrir y cerrar varios cilindros y cerraduras.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.