Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9 6/2

Número de artículo: 085411 6/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 6 mm
Grosor del mango 9,5 mm
Longitud total 70 mm
Carácter 2
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085411 6/2
EAN / GTIN 5022044003033

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura de fuente (mm) / caracteres precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra